TIMKEN
TIMKEN
LM567910B-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM567910B-3
Bearing Cup; LM567910B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 21-5/8" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM567910B-3
BDI部件号
1364772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM567910B-3/p/1364772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893647975
重量 / Kilogram
17.43
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
LM567910B #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty | Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LM567910B #3 Basic Number; Class 3 Precision; 21-5/8" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
21.625 英寸 | 549.275 毫米
法兰外径
22.184 英寸 | 563.474 毫米
宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米