TIMKEN
TIMKEN
LM665911-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM665911-2
Bearing Cup; LM665911 Basic Number; Standard Precision; 20-1/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM665911-2
BDI部件号
1364889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM665911-2/p/1364889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893931463
重量 / Kilogram
13.406
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM665911
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LM665911 Basic Number; Standard Precision; 20-1/4" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米