TIMKEN
TIMKEN
LM67048-20629
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM67048-20629
Bearing Cone; LM67048-20629 Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM67048-20629
BDI部件号
22837767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM67048-20629/p/22837767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893756738
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LM67048-20629
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; LM67048-20629 Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 0.66" Width; Single Row of Roller
宽度
0.66 英寸 | 16.764 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米