NTN
NTN
LM739710
NTN NTN
描述
NTN LM739710
Bearing Cup; LM739710 Basic Number; Standard Precision; 10-1/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM739710
BDI部件号
17147846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM739710/p/17147846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359098952
重量 / Kilogram
3.8
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM739710
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LM739710
详细描述
Bearing Cup; LM739710 Basic Number; Standard Precision; 10-1/8" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米