LM739749-3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmc0TVM4eE1EZ3lNVFExT1Rjd05UZzROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlEVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYWU1NzVmZTA5NjYwNDA5YzBkMWFmOWEwZjNiYWViZjI2M2Q0MTk4ZGU1MzE2YmJhYWFjMmJhM2RhZjc2MTY
1365030 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

LM739749-3

描述

TIMKEN LM739749-3

Bearing Cone; LM739749 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 7-3/4" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

LM739749-3

BDI部件号
1365030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893675800
重量 / Kilogram
3.583
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
LM739749 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; LM739749 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 7-3/4" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新