NTN
NTN
LM742745
NTN NTN
描述
NTN LM742745
Bearing Cone; LM742745 Basic Number; Standard Precision; 8-3/8" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM742745
BDI部件号
1222222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM742745/p/1222222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359099003
重量 / Kilogram
7.8
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LM742745
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; LM742745 Basic Number; Standard Precision; 8-3/8" Bore; 1-13/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
8.375 英寸 | 212.725 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米