TIMKEN
TIMKEN
LM757010B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM757010B-2
Bearing Cup; LM757010B Basic Number; Standard Precision; 16" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM757010B-2
BDI部件号
19287889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM757010B-2/p/19287889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893682495
重量 / Kilogram
7.35
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM757010B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty | Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LM757010B-2
详细描述
Bearing Cup; LM757010B Basic Number; Standard Precision; 16" Outside Diameter; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
法兰外径
16.5 英寸 | 419.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米