LM772710-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
19287874 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

LM772710-2

描述

TIMKEN LM772710-2

Bearing Cup; LM772710 Basic Number; Standard Precision; 24.995" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

LM772710-2

BDI部件号
19287874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893686677
重量 / Kilogram
19.354
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM772710
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
LM772710-2
详细描述
Bearing Cup; LM772710 Basic Number; Standard Precision; 24.995" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新