NTN
NTN
LM78310APX2
NTN NTN
描述
NTN LM78310APX2
Bearing Cup; LM78310APX2 Basic Number; PX2 Precision; 2.44" Outside Diameter; 0.535" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM78310APX2
BDI部件号
1222228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM78310APX2/p/1222228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359482829
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
B04334
精度等级
PX2
部件
Cup
基本号码
LM78310APX2
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LM78310APX2 Basic Number; PX2 Precision; 2.44" Outside Diameter; 0.535" Width; Single Row of Roller
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.535 英寸 | 13.589 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米