TIMKEN
TIMKEN
LM814849-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM814849-3
Bearing Cone; LM814849 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/16" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM814849-3
BDI部件号
1365298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM814849-3/p/1365298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893696829
重量 / Kilogram
0.601
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
LM814849 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; LM814849 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/16" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
3.063 英寸 | 77.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米