SKF
SKF
M 12649
SKF SKF
描述
SKF M 12649
Bearing Cone; M12649 Basic Number; Standard Precision; 27/32" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M 12649
BDI部件号
1267538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M-12649/p/1267538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577037213
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M12649
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M12649 Basic Number; Standard Precision; 27/32" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0.844 英寸 | 21.438 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.72 英寸 | 18.288 毫米