M111048-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
1365382 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

M111048-2

描述

TIMKEN M111048-2

Bearing Cone; M111048 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.02" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

M111048-2

BDI部件号
1365382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893473222
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M111048
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
M111048-2
详细描述
Bearing Cone; M111048 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.02" Width; Single Row of Roller
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.02 英寸 | 25.908 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新