M244210CD-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TUM4eE1EZ3lNVFEzTkRJeU1qRXhNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmUkVOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ4MDkwNTFiNjVjOTkxMDExNjZhYjY2MTZiYzJjYjNmZGYzNjU3OTdhYTg2OGY2OTFhZjljMDc2NWJkNTc0ZA
1365736 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

M244210CD-2

描述

TIMKEN M244210CD-2

Bearing Double Cup; M244210CD Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

M244210CD-2

BDI部件号
1365736

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893546902
重量 / Kilogram
9.935
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
M244210CD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | Outer Race with Oil Hole and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cup; M244210CD Basic Number; Standard Precision; 12-3/8" Outside Diameter; 4-3/16" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.188 英寸 | 106.375 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
12.375 英寸 | 314.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新