TIMKEN
TIMKEN
M246949-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M246949-3
Bearing Cone; M246949 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-11/32" Bore; 2-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M246949-3
BDI部件号
1365811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M246949-3/p/1365811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893550206
重量 / Kilogram
12.02
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
M246949 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M246949 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-11/32" Bore; 2-9/16" Width; Single Row of Roller
孔径
9.344 英寸 | 237.338 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米