TIMKEN
TIMKEN
M249746TDG-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M249746TDG-3
Bearing Double Cone; M249746TDG #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-15/16" Bore; 5-1/2" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
M249746TDG-3
BDI部件号
1365845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M249746TDG-3/p/1365845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893553306
重量 / Kilogram
31.54
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Double Cone
基本号码
M249746TDG #3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; M249746TDG #3 Basic Number; Class 3 Precision; 9-15/16" Bore; 5-1/2" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
9.938 英寸 | 252.425 毫米