M249748D-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-DCN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJneVppOHhNREUwTVRjek16azBOVE0zTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUkVOT1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NGFjNmNlYmIzMzdhNTQ4MTkzZjZmMTUwNmQ4YTRiMGE5ZGMwNjViZWJmYzBhOTJlMTYyMTgzODkwMDMxZTA3OA
1365849 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

M249748D-3

描述

TIMKEN M249748D-3

Bearing Double Cone; M249748D #3 Basic Number; Class 3 Precision; 10" Bore; 5-1/8" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

M249748D-3

BDI部件号
1365849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893553764
重量 / Kilogram
28.14
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Double Cone
基本号码
M249748D #3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; M249748D #3 Basic Number; Class 3 Precision; 10" Bore; 5-1/8" Width; Double Row of Roller
孔径
10 英寸 | 254 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
5.125 英寸 | 130.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新