NTN
NTN
M255410
NTN NTN
描述
NTN M255410
Bearing Cup; M255410 Basic Number; Standard Precision; 16" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M255410
BDI部件号
1222634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M255410/p/1222634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359662894
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
M255410
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; M255410 Basic Number; Standard Precision; 16" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Single Row of Roller
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米