https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
TIMKEN
TIMKEN
M262449DW-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M262449DW-2
Bearing Double Cone; M262449DW Basic Number; Standard Precision; 13-11/16" Bore; 5-7/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
M262449DW-2
BDI部件号
1366031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M262449DW-2/p/1366031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893566368
重量 / Kilogram
47.173
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
M262449DW
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
M262449DW-2
详细描述
Bearing Double Cone; M262449DW Basic Number; Standard Precision; 13-11/16" Bore; 5-7/16" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
13.688 英寸 | 347.675 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
5.438 英寸 | 138.125 毫米