TIMKEN
TIMKEN
M268749 902C6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM M268749 902C6 ; 轴承/单向轴承
Bearing Cone; M268749-902C6 Basic Number; Standard Precision; 16-3/8" Bore; 4-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M268749 902C6
BDI部件号
23949582
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M268749-902C6/p/23949582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M268749-902C6
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M268749-902C6 Basic Number; Standard Precision; 16-3/8" Bore; 4-1/2" Width; Single Row of Roller
孔径
16.375 英寸 | 415.925 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米