TIMKEN
TIMKEN
M270749 9A2A6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM M270749 9A2A6 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Bearing Cone; M270749-9A2A6 Basic Number; Standard Precision; 17-5/8" Bore; 4-3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M270749 9A2A6
BDI部件号
23925113
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M270749-9A2A6/p/23925113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M270749-9A2A6
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M270749-9A2A6 Basic Number; Standard Precision; 17-5/8" Bore; 4-3/4" Width; Single Row of Roller
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
宽度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米