M336912-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
1366309 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

M336912-2

描述

TIMKEN M336912-2

Bearing Cup; M336912 Basic Number; Standard Precision; 10-7/16" Outside Diameter; 1-17/32" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

M336912-2

BDI部件号
1366309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893183008
重量 / Kilogram
2.562
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
M336912
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
M336912-2
详细描述
Bearing Cup; M336912 Basic Number; Standard Precision; 10-7/16" Outside Diameter; 1-17/32" Width; Single Row of Roller
外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.531 英寸 | 38.887 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新