M336948-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
1366312 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

M336948-2

描述

TIMKEN M336948-2

Bearing Cone; M336948 Basic Number; Standard Precision; 7-1/32" Bore; 2-1/4" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

M336948-2

BDI部件号
1366312

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893943305
重量 / Kilogram
6.665
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M336948
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
M336948-2
详细描述
Bearing Cone; M336948 Basic Number; Standard Precision; 7-1/32" Bore; 2-1/4" Width; Single Row of Roller
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
7.031 英寸 | 178.587 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新