NTN
NTN
M349549A
NTN NTN
描述
NTN M349549A
Bearing Cone; M349549A Basic Number; Standard Precision; 10-1/8" Bore; 2-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M349549A
BDI部件号
1222643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M349549A/p/1222643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359111200
重量 / Kilogram
20.78
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M349549A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | Internal Redesign
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M349549A Basic Number; Standard Precision; 10-1/8" Bore; 2-1/4" Width; Single Row of Roller
孔径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米