TIMKEN
TIMKEN
M667911DC-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M667911DC-2
Bearing Double Cup; M667911DC Basic Number; Standard Precision; 21-1/2" Outside Diameter; 5-13/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
M667911DC-2
BDI部件号
1366430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M667911DC-2/p/1366430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893184722
重量 / Kilogram
40.13
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
M667911DC
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
M667911DC-2
详细描述
Bearing Double Cup; M667911DC Basic Number; Standard Precision; 21-1/2" Outside Diameter; 5-13/16" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米
宽度
5.813 英寸 | 147.65 毫米