NTN
NTN
M734449XS
NTN NTN
描述
NTN M734449XS
Bearing Cone; M734449XS Basic Number; Standard Precision; 6.693" Bore; 1.752" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M734449XS
BDI部件号
19089889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M734449XS/p/19089889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314645680
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M734449XS
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M734449XS Basic Number; Standard Precision; 6.693" Bore; 1.752" Width; Single Row of Roller
孔径
6.693 英寸 | 170.002 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.752 英寸 | 44.501 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米