https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865176-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFlTOHhNREEyTnpNMk1qa3dOakUwTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVeE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE3ZjI0OTcwYjc0YWRlMzFhOGI3Y2RiN2I0YmZlMWRjMTIyMDk4NDA0Y2ViOWM4MGZjOTg2NmQ0OWY5YTg1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865176-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFlTOHhNREEyTnpNMk1qa3dOakUwTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVeE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE3ZjI0OTcwYjc0YWRlMzFhOGI3Y2RiN2I0YmZlMWRjMTIyMDk4NDA0Y2ViOWM4MGZjOTg2NmQ0OWY5YTg1ZA
KOYO
KOYO
M88043
KOYO KOYO
描述
KOYO M88043
Bearing Cone; M88043 Basic Number; Standard Precision; 1-3/16" Bore; 7/8" Width; Single row of Roller
制造商部件号
M88043
BDI部件号
20865718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M88043/p/20865718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790127120
重量 / Kilogram
0.258
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M88043
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M88043 Basic Number; Standard Precision; 1-3/16" Bore; 7/8" Width; Single row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.163 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米