TIMKEN
TIMKEN
M959442-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M959442-3
Bearing Cone; M959442 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 12" Bore; 3-1/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M959442-3
BDI部件号
1366631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M959442-3/p/1366631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893717630
重量 / Kilogram
45.98
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
M959442 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M959442 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 12" Bore; 3-1/8" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.125 英寸 | 79.375 毫米