TIMKEN
TIMKEN
NA28138-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA28138-2
Bearing Cone; NA28138 Basic Number; Standard Precision; 1.377" Bore; 29/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NA28138-2
BDI部件号
1367286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA28138-2/p/1367286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893229508
重量 / Kilogram
0.305
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
NA28138
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
NA28138-2
详细描述
Bearing Cone; NA28138 Basic Number; Standard Precision; 1.377" Bore; 29/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米