TIMKEN
TIMKEN
NA72212
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA72212
Bearing Cone; NA72212 Basic Number; Standard Precision; 2-1/8" Bore; 1-17/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NA72212
BDI部件号
19287966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA72212/p/19287966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893193694
重量 / Kilogram
1.185
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
NA72212
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
NA72212-2
详细描述
Bearing Cone; NA72212 Basic Number; Standard Precision; 2-1/8" Bore; 1-17/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.531 英寸 | 38.887 毫米