NTN
NTN
NA938CB175
NTN NTN
描述
NTN NA938CB175
Bearing Cone; NA938CB175 Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Bore; 2-13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NA938CB175
BDI部件号
17148772
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA938CB175/p/17148772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359490336
重量 / Kilogram
5.91
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
NA938CB175
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
NA938
详细描述
Bearing Cone; NA938CB175 Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Bore; 2-13/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.813 英寸 | 71.45 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米