TIMKEN
TIMKEN
NP156124-20D03
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP156124-20D03
Bearing Cone; NP156124 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 2-7/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP156124-20D03
BDI部件号
24625944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP156124-20D03/p/24625944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893305226
重量 / Kilogram
3.75
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
NP156124
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
8.159
详细描述
Bearing Cone; NP156124 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 2-7/32" Width; Single Row of Roller
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
2.219 英寸 | 56.363 毫米