TIMKEN
TIMKEN
NP177400
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP177400
Bearing Cup; NP177400 Basic Number; Standard Precision; 2.677" Outside Diameter; 0.571" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP177400
BDI部件号
20352979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP177400/p/20352979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893943688
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP177400
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; NP177400 Basic Number; Standard Precision; 2.677" Outside Diameter; 0.571" Width; Single Row of Roller
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.571 英寸 | 14.5 毫米