TIMKEN
TIMKEN
NP271964-K0000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP271964-K0000
Bearing Cup; NP271964 Basic Number; Standard Precision; 7.677" Outside Diameter; 1.012" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP271964-K0000
BDI部件号
1483778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP271964-K0000/p/1483778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP271964
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; NP271964 Basic Number; Standard Precision; 7.677" Outside Diameter; 1.012" Width; Single Row of Roller
外径
7.677 英寸 | 195 毫米
宽度
1.012 英寸 | 25.7 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米