NP275264-N0000 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
26528690 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NP275264-N0000

描述

TIMKEN NP275264-N0000

Bearing Cone; NP275264 Basic Number; Class N Precision; 150MM Bore; 80MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

NP275264-N0000

BDI部件号
26528690

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893830926
重量 / Kilogram
17.168
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Cone
基本号码
NP275264
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
37.411
详细描述
Bearing Cone; NP275264 Basic Number; Class N Precision; 150MM Bore; 80MM Width; Single Row of Roller
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新