TIMKEN
TIMKEN
NP282407-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP282407-2
Bearing Cup; NP282407 Basic Number; Standard Precision; 3.15" Outside Diameter; 0.702" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP282407-2
BDI部件号
1368259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP282407-2/p/1368259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893415505
重量 / Kilogram
0.143
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP282407
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
NP282407-2
详细描述
Bearing Cup; NP282407 Basic Number; Standard Precision; 3.15" Outside Diameter; 0.702" Width; Single Row of Roller
外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.702 英寸 | 17.831 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米