https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-SRCN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5TUM4eE1EZzJNekE1TURjeU9EazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZVMUpEVGw5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDAwOGNhNmRjOWMyOWJlOGUxNzdlY2RmYWUyZTNmMmFhZmIxZGQwYjhhZGY4MzY2Y2Q5MDllZjQyY2RjOTU2
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-SRCN-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd5TUM4eE1EZzJNekE1TURjeU9EazVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZVMUpEVGw5VVUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDAwOGNhNmRjOWMyOWJlOGUxNzdlY2RmYWUyZTNmMmFhZmIxZGQwYjhhZGY4MzY2Y2Q5MDllZjQyY2RjOTU2
TIMKEN
TIMKEN
NP301337-70903
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP301337-70903
Bearing Cone; NP301337 Basic Number; Class 7 Precision; 2-3/4" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP301337-70903
BDI部件号
28417059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP301337-70903/p/28417059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 7
部件
Cone
基本号码
NP301337
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
1.513
详细描述
Bearing Cone; NP301337 Basic Number; Class 7 Precision; 2-3/4" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米