https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
TIMKEN
TIMKEN
NP312191-209A6 ; NP312191-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP312191-209A6 ; NP312191-2
Bearing Cup; NP312191 Basic Number; Standard Precision; 2-27/32" Outside Diameter; 0.691" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP312191-209A6 ; NP312191-2
BDI部件号
17002084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP312191-209A6-;-NP312191-2/p/17002084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 76 |
| BDI- 匈牙利 | 76 |
| BDI- 罗马尼亚 | 76 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893778976
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
F02352
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP312191
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.32
详细描述
Bearing Cup; NP312191 Basic Number; Standard Precision; 2-27/32" Outside Diameter; 0.691" Width; Single Row of Roller
宽度
0.691 英寸 | 17.551 毫米
外径
2.844 英寸 | 72.238 毫米