TIMKEN
TIMKEN
NP340526-70422
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP340526-70422
Bearing Cone; NP340526 Basic Number; Class 7 Precision; 2-1/8" Bore; 1.427" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP340526-70422
BDI部件号
24626014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP340526-70422/p/24626014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893790558
重量 / Kilogram
1.974
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 7
部件
Cone
基本号码
NP340526
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
4.327
详细描述
Bearing Cone; NP340526 Basic Number; Class 7 Precision; 2-1/8" Bore; 1.427" Width; Single Row of Roller
宽度
1.427 英寸 | 36.246 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米