NP378971-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
1368358 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NP378971-2

描述

TIMKEN NP378971-2

Bearing Cup; NP378971 Basic Number; Standard Precision; 2-13/16" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

NP378971-2

BDI部件号
1368358

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893926254
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP378971
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.27
详细描述
Bearing Cup; NP378971 Basic Number; Standard Precision; 2-13/16" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row of Roller
宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新