TIMKEN
TIMKEN
NP443198-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM NP443198-N0542 ; 轴承/锥形滚子轴承外圈
Bearing Cup; NP443198 Basic Number; Standard Precision; 11.811" Outside Diameter; 2.008" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP443198-2
BDI部件号
1368442
详情
3140.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP443198-2/p/1368442
单价(不含税)
¥3,140.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893196855
重量 / Kilogram
4.823
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP443198
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
NP443198-2
详细描述
Bearing Cup; NP443198 Basic Number; Standard Precision; 11.811" Outside Diameter; 2.008" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.008 英寸 | 51.003 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.811 英寸 | 299.999 毫米