TIMKEN
TIMKEN
NP571239-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP571239-2
Bearing Cup; NP571239 Basic Number; Class K Precision; 98MM Outside Diameter; 10.1MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP571239-2
BDI部件号
19288028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP571239-2/p/19288028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893779294
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Cup
基本号码
NP571239
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.52
详细描述
Bearing Cup; NP571239 Basic Number; Class K Precision; 98MM Outside Diameter; 10.1MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.398 英寸 | 10.1 毫米
外径
3.858 英寸 | 98 毫米