TIMKEN
TIMKEN
NP599945
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP599945
Bearing Cone; NP599945 Basic Number; Standard Precision; 5-1/4" Bore; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP599945
BDI部件号
20353121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP599945/p/20353121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893528809
重量 / Kilogram
6.947
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
NP599945
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
15.365
详细描述
Bearing Cone; NP599945 Basic Number; Standard Precision; 5-1/4" Bore; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
孔径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米