TIMKEN
TIMKEN
NP602687-20J03
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP602687-20J03
Bearing Cone; NP602687 Basic Number; Class 2 Precision; 16-3/4" Bore; 5.866" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP602687-20J03
BDI部件号
24626147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP602687-20J03/p/24626147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893809847
重量 / Kilogram
119.888
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Cone
基本号码
NP602687
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
261.965
详细描述
Bearing Cone; NP602687 Basic Number; Class 2 Precision; 16-3/4" Bore; 5.866" Width; Single Row of Roller
孔径
16.75 英寸 | 425.45 毫米
宽度
5.866 英寸 | 149 毫米