TIMKEN
TIMKEN
NP604623-K09A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM NP604623-K09A5 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; NP604623 Basic Number; Class K Precision; 60MM Bore; 15.3MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP604623-K09A5
BDI部件号
19287985
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP604623-K09A5/p/19287985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893014876
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Cone
基本号码
NP604623
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.474
详细描述
Bearing Cone; NP604623 Basic Number; Class K Precision; 60MM Bore; 15.3MM Width; Single Row of Roller
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.602 英寸 | 15.3 毫米