TIMKEN
TIMKEN
NP665996-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM NP665996-N09A6 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; NP665996 Basic Number; Class N Precision; 50MM Bore; 25.679MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM NP665996-N09A6
BDI部件号
19287994
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP665996-2/p/19287994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893649689
重量 / Kilogram
0.556
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Cone
基本号码
NP665996
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
1.269
详细描述
Bearing Cone; NP665996 Basic Number; Class N Precision; 50MM Bore; 25.679MM Width; Single Row of Roller
宽度
1.011 英寸 | 25.679 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米