NP748236-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
20352999 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NP748236-2

描述

TIMKEN NP748236-2

Bearing Cup; NP748236 Basic Number; Standard Precision; 2.53" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

NP748236-2

BDI部件号
20352999

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893630823
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
NP748236
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; NP748236 Basic Number; Standard Precision; 2.53" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller
宽度
0.65 英寸 | 16.51 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.53 英寸 | 64.262 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新