TIMKEN
TIMKEN
NP859982-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP859982-2
Bearing Cone; NP859982 Basic Number; Standard Precision; 7.087" Bore; 1.772" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP859982-2
BDI部件号
1368894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP859982-2/p/1368894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893199184
重量 / Kilogram
4.539
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
NP859982
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
NP859982-2
详细描述
Bearing Cone; NP859982 Basic Number; Standard Precision; 7.087" Bore; 1.772" Width; Single Row of Roller
孔径
7.087 英寸 | 180.01 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45.009 毫米