TIMKEN
TIMKEN
NP890940
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP890940
Bearing Cone; NP890940 Basic Number; Standard Precision; 10" Bore; 2.81" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP890940
BDI部件号
20353265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP890940/p/20353265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893636382
重量 / Kilogram
15.748
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
NP890940
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; NP890940 Basic Number; Standard Precision; 10" Bore; 2.81" Width; Single Row of Roller
孔径
10 英寸 | 254 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.81 英寸 | 71.374 毫米