NP909353-K0904 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
19288000 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

NP909353-K0904

描述

TIMKEN NP909353-K0904

Bearing Cup; NP909353 Basic Number; Class K Precision; 68MM Outside Diameter; 11.97MM Width; Single Row of Roller

制造商部件号

NP909353-K0904

BDI部件号
19288000

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893938998
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class K
部件
Cup
基本号码
NP909353
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.17
详细描述
Bearing Cup; NP909353 Basic Number; Class K Precision; 68MM Outside Diameter; 11.97MM Width; Single Row of Roller
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
宽度
0.471 英寸 | 11.97 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新