TIMKEN
TIMKEN
NP934397-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP934397-2
Bearing Cup; NP934397 Basic Number; Class N Precision; 130MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
NP934397-2
BDI部件号
1368988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NP934397-2/p/1368988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893462868
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Cup
基本号码
NP934397
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
1.02
详细描述
Bearing Cup; NP934397 Basic Number; Class N Precision; 130MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米